Motor con Caja de Cambios 1/3 HP
Motor con caja de cambios. Sew Euro Drive, 230/460 voltios, 1,4/0,7 amperios, 60 Hz, trifásico, 0,33 hp, 1.0 SF 1700: 415-2074 rpm. Caja de cambios: Sew Euro Drive: 450-2250 rpm (entrada), 210-1050 (salida), 14 (lb.in) de torsión, relación 2,14.
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF31
- Manufacturer: SEW-EURODRIVE
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor RPM: 415-2074
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 1.4/0.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Weight (LBS): 14