Motor con caja de cambios,
Motor con caja de cambios, Sew Euro Drive, 230/460 voltios, 13,6/6,8 amperios, 405/2025 rpm, trifásico, 60 Hz. Caja de cambios: En rpm: 405/1,995, Out rpm: 46/222, torque 1150, Relación: 8:50.
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF32
- Manufacturer: SEW-EURODRIVE
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: SEW-Eurodrive
- Motor RPM: 405/2025
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 13.6/6.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3