Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett serie SU - 75 pies cuadrados. Pie.
1990 Bell & Gossett SU - Intercambiador de calor de carcasa y tubos serie. Área de superficie de transferencia de calor: 75 pies cuadrados. Materiales de construcción: cabeza de hierro fundido, carcasa de acero y tubos de cobre de ¾ pulg. Presión de diseño: 150 PSI. Presión de prueba: 300 PSI. Temperatura de diseño: 375°F. Diámetro: 8 pies 5 /8 pulg. Los haces de tubos de la serie SU tienen una construcción curvada en “U”. Esto permite una amplia expansión o contracción para amplias variaciones de temperatura. Los espaciadores de tubos sostienen y espacian adecuadamente cada tubo para lograr la máxima eficiencia en la condensación y drenaje de vapor. Entradas/Salidas: (1) Diámetro efectivo de brida de puerto de 6 pulg. (8) Diámetro del orificio de montaje de 7/8 pulg. (2) FNPT de 2-1/4 pulgadas. (1) 5/8 pulg. FNPT. Peso aproximado de envío: 364 libras. Dimensiones totales: 9 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TAKB092.7a
- Manufacturer: Bell & Gossett
- Model: SU89-4
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 75
- Tube Material: Copper
- Tube Length (inches): 96.625
- MAWP (PSI at temp): 150 PSI @ 375˚F
- Inlets & Outlets Description: Inlets/Outlets: (1) 6 in. effective port flange dia. (8) 7/8 in. mounting hole dia. (2) 2-1/4 in. FNPT. (1) 5/8 in. FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 115
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 13
- Weight (LBS): 364
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1990