Enfriador tubular Valley Pressure Vessel, Inc. - 86 pies cuadrados
Enfriador de tubo y carcasa enfriado por amoníaco VPV. Certificado por Valley Pressure Vessel, Inc. – Arkansas, EE. UU. Nat'l Bd.: 128. S/N: VPV-110. Número de trabajo: WO-02683. Año: 2007. Shell MAWP: 250 PSI a 500 F, MDMT: -20 F a 250 PSI. (12) Tubos de 1,375 pulgadas de diámetro x 239 pulgadas de largo. Área de superficie estimada: 86 pies cuadrados. Puertos del producto: Tri-clamp de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 21 pies 2 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: TFAR103.8a
- Manufacturer: Valley Pressure Vessel, Inc.
- Model: W0-02683
- Serial Number: VPV-110
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 86
- Number of Passes: 2
- Tube Material: Stainless Steel
- Number of Tubes: 12
- Tube Diameter (inches): 1.375
- Tube Length (inches): 239
- National Board Number: 128
- MAWP (PSI at temp): 250 PSI @ 500F
- MDMT (temp at PSI): -20F @ 250 PSI
- Inlets & Outlets Description: Product ports: 2 in. tri-clamp.
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 254
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 68
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2007