Calentador Chester-Jensen Co Ste-Vac - 92,25 pies cuadrados
Calentador Chester-Jensen Co Ste-Vac. Modelo: SV-20. Capacidad: 18,000 lbs/h (40 °F-90 °F), 20,000 lbs/h (85 °F-190 °F), 20,000 lbs/h (190 °F-230 °F). Número de tubos: 24. Longitud de los tubos internos: 10 pies. Diámetro del tubo: 1-1/2 pulg. El ahorrador de sabor económico y que no se quema. Calentado con vapor y totalmente apto para CIP. El calentador Ste-Vac está diseñado específicamente para calentar leche y productos lácteos sin que se formen piedras de leche ni quemaduras en las superficies de calentamiento. Los calentadores Ste-vac se pueden utilizar en: producción de leche en polvo como precalentador, pasteurización de nata como pasteurizadores de alta temperatura y breve tiempo, precalentadores de leche líquida antes de entrar en pasteurizadores de cuba, procesamiento de mezclas de helado, precalentamiento leche para separadores y para pasteurizar leche en la producción de queso. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, medios), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, medios), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio I-line (producto). Dimensiones totales: 10 pies 8 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 74 pulgadas de alto (XMR5)
Product Details
- Cantidad en stock: 250.137
- Manufacturer: Chester-Jensen Co
- Model: SV-20
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 92.25
- Tube Material: 316 Stainless Steel
- Number of Tubes: 24
- Tube Diameter (inches): 1.5
- Tube Length (inches): 120
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1 in. dia. NPT (female, media), (1) 1-1/2 in. dia. S-line fitting (product). Outlets: (1) 1 in. dia. NPT (male, media), (1) 1-1/2 in. dia. I-line fitting (product)
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 128
- Width (Inches): 33.5
- Height (Inches): 74