Intercambiador de calor de carcasa y tubos Blaw Knox - 25,3 pies cuadrados
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Blaw Knox. S/N: 5230. Construcción de acero inoxidable. Superficie de transferencia de calor: aprox. 25.3 pies cuadrados Dimensiones del intercambiador de calor: 18-3/4 pulgadas de diámetro x 10 pies L. Longitudes de tubos: 129-1/2 pulgadas L. Entradas: (1) 1 pulgada de diámetro. Accesorio S-line (producto), (1) 3 pulg. de diámetro. Brida ANSI (vapor). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 11 pies de largo x 19 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 85.H2002
- Manufacturer: Blaw Knox
- Serial Number: 5230
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 25.3
- Tube Material: Stainless Steel
- Number of Tubes: 12
- Tube Diameter (inches): 18.75
- Tube Length (inches): 129.5
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1 in. dia. S-line fitting (product), (1) 3 in. dia. ANSI flange (steam). Outlets: (1) 1 in. dia. S-line fitting (product), (1) 1-1/2 in. dia. FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 132
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 53