Sistema de intercambiador de calor de tubos y carcasa doble Enerquip - 20 pies cuadrados
2000 Sistema intercambiador de calor de tubos y carcasa doble Enerquip. Modelo: NEUC. S/N's: 3128 y 3129. Nat'l Bd: 3327 y 3326. Material del tubo: acero inoxidable 304. Número de pasadas: 2. Número de tubos: 32. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 2 pies 7 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 10 pies cuadrados. Diámetro de la carcasa: 6-1/2 pulg. MAWP del lado de la carcasa y el tubo: 150 psi a 375 °F. MDMT del lado de la carcasa y el tubo: 150 psi a -20 °F. Medidores/controles: (4) actuadores Worcester, serie 39, (6) actuadores neumáticos Fischer, modelo 1-1/4 pulg., (2) actuadores El-O-Matic, tipo: ESA-65-4/A. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. TNP. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (chaqueta), (1) 2 pulg. de diámetro. TNP. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto (ACN40)
Product Details
- Cantidad en stock: MFBB359a.0
- Manufacturer: Enerquip
- Model: NEUC
- Serial Number: 3128 and 3129
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 20
- Number of Passes: 2
- Tube Material: 304 Stainless Steel
- Number of Tubes: 32
- Tube Diameter (inches): 0.5
- Tube Length (inches): 31
- National Board Number: 3327, 3326
- MAWP (PSI at temp): 150 psi @ 375 °F
- MDMT (temp at PSI): 150 psi @ -20 °F
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 3 in. dia. NPT (jacket), (1) 2 in. dia. NPT. Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. NPT (jacket), (1) 2 in. dia. NPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 76
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 77
- ACN: 40
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2000