Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable - 268 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable - 268 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable. Área de superficie de contacto: 268 pies cuadrados. Número de tubos: 54. Dimensiones del tubo: 2 pulgadas de diámetro. x 114 pulg. L. Carcasa de acero al carbono. Entradas: (1) brida de 24 pernos, 20 pulgadas de diámetro, (1) brida de 8 pernos, 8 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) brida de 8 pernos de 8 pulgadas de diámetro, (1) brida de 2-1/2 pulgadas de diámetro. Puerto S-Line. Dimensiones totales: 13 pies 7 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI239.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable - 268 pies cuadrados

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente