Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable - 565 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable - 565 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable. (108) 2 pulgadas de diámetro. x tubos múltiples de acero inoxidable de 10 pies de largo. Superficie de transferencia de calor: aprox. 565 pies cuadrados. Volumen: 175 galones. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conector S-line (bola de pulverización), (1) 12 pulg. de diámetro. puerto bridado (medios), (1) 20 pulg. de diámetro. puerto de brida (producto). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT (medios), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT (medios), (1) 8 pulg. de diámetro. puerto embridado (producto). Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 15 pies de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI272.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable - 565 pies cuadrados

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente