Enfriador de agua remoto Morris and Associates - 85 toneladas - 276 pies cuadrados. Pie.
Enfriador de agua remoto Morris and Associates. Modelo: WC-125HV-2000HSS. Capacidad aproximada: 85 Toneladas. Refrigerante: amoniaco. Material del tubo: acero inoxidable 316. Superficie de transferencia de calor: aprox. 276,47 pies cuadrados. Número de pasadas: 9. Número de tubos: 18. Dimensiones del tubo: 2-7/8 pulg. de diámetro. x 20 pies 5 pulgadas L. Volumen del tubo: 123 galones. MAWP a 200°F: 210 psi. Bomba Centrífuga Bell & Gossett, Modelo: 60, Motor Industrial Baldor, 2 hp. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de suministro (refrigerante), (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión NPT, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de succión (refrigerante). Anteriormente propiedad y operado por Wampler Foods. Dimensiones totales: 23 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto (ACN790)
Product Details
- Cantidad en stock: JJWV001.
- Manufacturer: Morris and Associates
- Model: WC-125HV-2000HSS
- Serial Number: WC-992-685
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 276.47
- Number of Passes: 9
- Tube Material: 316 stainless steel
- Number of Tubes: 18
- Tube Diameter (inches): 2.875
- Tube Length (inches): 245
- National Board Number: 312
- MAWP (PSI at temp): 210 psi @ 200°F
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. supply port (refrigerant), (1) 2 in. dia. NPT fitting. Outlets: (1) 2 in. dia. NPT fitting, (1) 3 in. dia. suction port
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208- 230/460
- Motor Amps: 6.5-6.2/3.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 279
- Width (Inches): 43.5
- Height (Inches): 10
- ACN: 790
Additional Product Details
- Product Purchased From: Food Processing Company