Válvulas y sistemas de refrigeración Intercambiador de calor de carcasa y tubos: 282 pies cuadrados
Válvulas y Sistemas de Refrigeración Intercambiador de Calor de Carcasa y Tubos. Material del tubo: acero inoxidable 304. Número de pasadas: 1. Número de tubos: 90. Dimensiones del tubo: 1 pulg. de diámetro. x 12 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 282 pies cuadrados. Volumen del tubo: 44 gal. (3) Válvulas de compuerta MSA, cuerpo: WCB, vástago: CR13, disco: CR13, ANSI 300, temperatura máxima: 800 °F. Válvula neumática de control de vapor Dresses, modelo: 30-30242, S/N: B127568-1-2, tamaño: 10 pulg., ANSI 300, CV mínimo: 250, CV máximo: 620, cuerpo: acero al carbono, tapón: 316 SS , asiento: 316 SS, eje: 17-4PHSS, suministro: 35 psi. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto (vapor), (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb (producto). Salidas: (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto con brida ANSI de 300 lb (vapor), (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto bridado ANSI de 150 lb (producto). Dimensiones totales: 14 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 10 pies 3 pulgadas de alto (BK).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2034.
- Manufacturer: RVS
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 282
- Number of Passes: 1
- Tube Material: 304 Stainless Steel
- Number of Tubes: 90
- Tube Diameter (inches): 12
- Tube Length (inches): 144
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 10 in. dia. port (steam), (1) 10 in. dia. 150lb ANSI flanged port (product). Outlets: (1) 10 in. dia. 300lb ANSI flanged port (steam), (1) 10 in. dia. 150lb ANSI flanged port (product)
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 172
- Width (Inches): 46
- Height (Inches): 123