Barril de condensador de carcasa y tubos York - 175 pies cuadrados
1991 Barril de condensador de carcasa y tubos York. S/N: PVC-077, PVC-080. Barril Condensador: Tablero Nacional: 321.322. Material de la carcasa: Acero al carbono, Diámetro de la carcasa: 16 pulg. Material del tubo: Cobre. Número de pasadas: 2. Número de tubos: 164. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 8 pies 2 pulgadas. Área de superficie de transferencia de calor: aprox. 175 pies cuadrados. Volumen del tubo: aprox. 50 galones. MAWP: 350 psi a -20 °F a 250 °F. MDMT: -20°F a 350 psi. Entrada/salida lateral del tubo: (1) puerto de entrada de 4 pulg. de diámetro. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Entrada/salida lateral de la carcasa: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto de entrada, salida: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 200.ACEU853B
- Manufacturer: York
- Serial Number: PVC-077, PVC-080
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 175
- Number of Passes: 2
- Tube Material: Copper
- Number of Tubes: 164
- Tube Diameter (inches): 0.5
- Tube Length (inches): 98
- National Board Number: 321322
- MAWP (PSI at temp): 350 psi @ -20°F to 250°F
- MDMT (temp at PSI): -20°F @ 350 psi
- Inlets & Outlets Description: Tube Side inlet/outlet: (1) 4 in. dia inlet port. Outlet: (1) 4 in. dia. discharge port. Shell Side inlet/outlet: (1) 2-1/2 in. dia. inlet port, Outlet: (1) 2-1/2 in. dia. discharge port
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 108
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 22
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1991