Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett: 185 pies cuadrados
2001 Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett. Número de serie: 782912-01. Número de pieza: BY526200080600. Construcción de acero al carbono. (330) 5/8 pulg. de diámetro. x tubos múltiples de 3 pies y 6 pulgadas de largo. Superficie de transferencia de calor: aprox. 185 pies cuadrados. Volumen de la bobina: 18 gal. MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a 375 °F, MDMT: -20 °F a 150 psi. MAWP del lado del tubo: 150 psi a 375 °F, MDMT: -20 °F a 150 psi. Entradas: (1) 13 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 10 pulg. de diámetro. puerto embridado (medios). Salidas: (1) 13 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado (medios). Dimensiones totales: 5 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 2 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2074.
- Manufacturer: Bell & Gossett
- Serial Number: 782912-01
Shell & Tube Details
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 185
- Tube Diameter (inches): 0.625
- Tube Length (inches): 42
- MAWP (PSI at temp): Shell Side: 150 psi @ 375°F. Tube Side: 150 psi @ 375°F.
- MDMT (temp at PSI): Shell Side: -20°F @ 150 psi. Tube Side: -20°F @ 150 psi.
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 13 in. dia. flanged port (product), (1) 10 in. dia. flanged port (media). Outlets: (1) 13 in. dia. flanged port (product), (1) 4 in. dia. flanged port (media)
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 71
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 24
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2001