Tamiz Kason 211 Modelo KDS24-SS
Tamiz Kason, acero inoxidable. Modelo KDS-24-SS, S/N L-2807, diámetro interior 18-1/2 pulg. Información del motor: Vibrador eléctrico WAM, Tipo: BGSF/200/3 IP65, 110 vatios, 3600 rpm, 60 Hz, 115 voltios , 0,96 amperios. Dimensiones totales 22-1/2 pulgadas de alto x 28-1/2 pulgadas de ancho x 33-1/2 pulgadas de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: JG-FB03.1a
- Manufacturer: Kason
- Model: KDS-24-SS
- Serial Number: L-2807