Tamiz vibroenergético Sweco de 30 pulgadas
Tamiz vibroenergético Sweco de 30 pulgadas. Modelo: LS30S44. Número de serie: BL983140. (2) Plataformas de cribado de acero inoxidable. Motor Eléctrico Baldor, 1800 Rpm. 1/2 CV. 220 V. 3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: superior abierta. Salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. puertos de descarga. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KMGC166b.11a
- Manufacturer: SWECO
- Model: LS30S44
- Serial Number: BL983140