Emulsionante mezclador de laboratorio de alto cizallamiento para trabajo pesado Silverson
Emulsionante mezclador de laboratorio de alto cizallamiento y servicio pesado Silverson. Construcción de acero inoxidable 316. Modelo: L4R. S/N: 17217. Dimensiones del rotor: 2 pulgadas de diámetro. X 11-1/2 pulg. L. Motor de accionamiento principal, 0,33 hp 250 W, 110-115 V, 50/60 Hz, 6,1 amperios, monofásico. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ACRD001.10
- Manufacturer: Silverson
- Model: L4R
- Serial Number: 17217