Emulsionante de alto cizallamiento Silverson
Emulsionante Silverson de alto cizallamiento. Modelo: BX/60. Acero inoxidable. Capacidad: 15 galones (viscosidad del agua) y 1,5 galones (alta viscosidad). Dimensiones del eje: 3/4 pulg. de diámetro. x 24 pulgadas de largo. Diámetro del cabezal de corte: 4-5/8 pulg. Diámetro de la hélice: 3-1/2 pulg. Motor, 1-1/2 hp, 3600 rpm, 60 Hz. Las instalaciones cubren una amplia gama de aplicaciones que incluyen emulsificación, dispersión, mezcla, homogeneización y cizallamiento en formulaciones líquido-líquido y polvo-líquido. Dimensiones totales: 7 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: .FHF134.2
- Manufacturer: Silverson
- Model: BX/60