Mezclador Silverson de alto cizallamiento modelo 450LS
Mezclador Silverson de alto cizallamiento. Modelo 450LS, N/S 450LS BI759. Motor de entrada de 2 pulgadas, salida de 2 pulgadas, Reliance Electric, S/N P21S3069, 10 hp, 3495 rpm, 208-230/460 voltios, 26,5-24/12 amperios, 60 hz, trifásico, 2/5 TC. Clasificación máxima de 100 gpm, 100 psi. Fabricado en 1999. Rotor de 4,50 pulgadas de diámetro. Sello Virton mecánico simple.
Product Details
- Cantidad en stock: RLOL421.16
- Manufacturer: Silverson
- Model: 450LS
- Serial Number: 450LS BI759