Bomba mezcladora en línea Silverson
Bomba mezcladora en línea Silverson. Modelo 275/400MS. Número de serie 40B1007. 230/460 V, trifásico, 50/60 Hz. Sello mecánico único. Controlador de velocidad ajustable Baldor ID15H201-E. Motor: 10 hp, 3430 rpm, 209-230/460 V, 24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: triple abrazadera de 2 pulgadas. (2) Anillos de palas: 1º anillo: 4 palas, 2º anillo: 12 palas. Entrada: desde línea 'S' de 2 pulg. hasta 1-1/2 pulg., Salida: línea 'S' de 2 pulg. Dimensiones totales (mezclador): 28 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Dimensiones totales (transmisión de velocidad): 8 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBBP3421.29
- Manufacturer: Silverson
- Model: 275/400MS
- Serial Number: 275/40B1007