Enfriador de líquido BAC VFL-048-31M - 52 toneladas
2008 BAC VFL-048-31M Torre de enfriamiento de circuito cerrado (enfriador de fluido). Toneladas nominales: 52. Caudal nominal: 156 GPM (95F, 10TD, 78F WB). Ventilador: 20 HP, 208-230/460 V, 60 Hz, 31 680 CFM. Bomba de pulverización 1,5 HP, 200-230/460 V, 60 Hz, 284 gpm. Volumen del serpentín interno 148 galones. Peso de envío: 6480 lbs (una pieza). Conexiones de bobina: 4 pulgadas Dimensiones totales: 18 pies de largo x 4 pies 1-1/4 pulgadas de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto (ACN340) Haga clic aquí para ver un video del equipo
Product Details
- Cantidad en stock: CPEG803.35
- Manufacturer: BAC
- Model: VFL-048-31M’DX
- Serial Number: U083324601
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details