Condensador evaporativo Evapco serie PMCB - 350 toneladas
2001 Condensador evaporativo Evapco serie PMCB: 350 toneladas. Modelo: PMCB 350. S/N: W017199. Usado por última vez con amoníaco. Presión de prueba de la bobina: 400 psig. Volumen de la bobina: 44 pies cúbicos. pies. Flujo de aire: 61,600 cfm. Bombas Evapco con motores US, 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 14.6-13.7/6.8 amperios, 60 Hz, trifásicas. (2) 60 pulgadas de diámetro. ventiladores con motor de ventilador US, 10 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 24,6/12,3 amperios, 60 Hz, trifásicos. Las unidades Evapco PMCB son de construcción resistente y están diseñadas para un funcionamiento prolongado y sin problemas. Diseño de ventilador axial. Entradas: (4) 6 pulg. de diámetro. puertos, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto con brida de 4 pernos. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto, (1) 5 pulgadas de diámetro. puerto con una brida de 8 pernos, (1) 3 pulg. puerto. Dimensiones totales: 14 pies 7 pulgadas de largo x 9 pies 10 pulgadas de ancho x 13 pies 2 pulgadas de alto (ACN385).
Product Details
- Cantidad en stock: CSRW005.
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMCB 350
- Serial Number: W017199
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details