Condensador evaporativo Evapco
Condensador evaporativo Evapco. Modelo PMCA-125, S/N 929394, Correa No. 2B-99, Presión de prueba de la bobina 350 psig. Boca de acceso de 20 pulgadas de diámetro. Tiene y bomba de motor eléctrico: Modelo YVJ145TTDR5348AA, 1-½ hp, 1,735 rpm, 60 Hz, trifásica, 208/230/460 voltios, 190/380 amperios. Entradas (1) de 2 pulgadas, salida (1) de 2 pulgadas. La abertura en la parte superior es de 58 pulgadas de ancho, 103 pulgadas de largo. Tiene 17 rociadores para agua en la parte superior. Tiene dos ventiladores cada uno de 51 pulgadas de diámetro. Un solo motor hace funcionar ambos ventiladores. El motor es de 5hp. Medidas totales 75 pulgadas de ancho, 108 pulgadas de largo, 74 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: LCNM005.
- Manufacturer: Evapco
- Model: PMCA-125
- Serial Number: 929394
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details