Tanque atmosférico Lifetyme de Alloy Products - 1,000 galones
Tanque atmosférico Lifetyme de Alloy Products: 1000 galones. Modelo: 6299. S/N: 2148-E. Presión del tanque: 15 psi. Presión de la chaqueta: ninguna. Completamente apto para CIP. La hélice montada lateralmente intensifica la mezcla del producto. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (bola de pulverización), (2) 3 pulg. accesorios roscados. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. accesorios roscados, (2) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 2 pulg. de diámetro. válvula (descarga). Dimensiones totales: 79 pulgadas de largo x 75 pulgadas de ancho x 102 pulgadas de alto. (HB1).
Product Details
- Cantidad en stock: SPPP295.3a
- Manufacturer: Alloy Products
- Model: 6299
- Serial Number: 2148-E
Tank Details
- Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1-1/2 in. dia. port (sprayball), (2) 3 in. dia. threaded fittings. Outlets: (2) 1 in. dia. threaded fittings, (2) 1 in. dia. NPT (female), (1) 2 in. dia. valve (discharge)
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 79
- Width (Inches): 75
- Height (Inches): 102