Tanque de carcasa única Hot Break: 1200 galones
Tanque de carcasa única Hot Break: 1200 galones. Construcción de acero inoxidable 316. Serpentín de temperatura dentro del tanque. Poleas accionadas por correas. Entrada: (1) 4 pulgadas de lado. Salida: (1) 4 pulg. Dimensiones interiores: 72 pulg. de diámetro. x 73 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 142 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CA119a.4
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlet: (1) 4 in. on side. Outlet: (1) 4 in
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 142
- Width (Inches): 72
- Height (Inches): 100