Tanque de carcasa única: 10 galones
Tanque de carcasa única: 10 galones, (2) entradas de 1/2 pulg., (1) entrada de 1-1/2 pulg. y (1) entrada de 2 pulg. (1) Salida de 1/2 pulg. 1/2 pulg. W, cámara de tubo en el lateral. (3) Patas de 12 pulgadas, dimensiones interiores de 11 pulgadas de diámetro. x 23 pulgadas de alto. Dimensiones totales 27 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI55
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: (2) 1/2 in. inlets, (1) 1-1/2 in. inlet, and (1) 2 in. inlet. (1) 1/2 in. outlet. 1/2 in. W, tube chamber on the side. (3) 12 in. legs, inside dimensions 11 in. diameter x 23 in. H
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 27
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 38