Tanque de acero inoxidable - 10 galones
Tanque de Acero Inoxidable. Entrada/salida: (1) parte superior abierta de 1 pie y 2-3/4 pulgadas. (1) Puerto ACME de 2 pulgadas. Dimensiones interiores del tanque: 1 pie 4-1/2 pulg. de diámetro. x 1 pie 2 pulg. pared recta. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 11-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1001
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Miscellaneous Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlet/outlet: (1) 1 ft. 2-3/4 in. open top. (1) 2 in. ACME port.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 19
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 35.5