Tanque de Carcasa Simple de Acero Inoxidable - 2,500 Galones
Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 2500 galones. Construcción de acero inoxidable 304. Grosor de la pared: 0,105 pulg. Dimensiones interiores de la pared recta: 7 pies 1 pulg. de diámetro. x 7 pies 10 pulg. Diámetro de la tapa de registro: 18 pulg. El tanque está equipado con una válvula de descarga neumática Cherry-Burrell. La salida del producto tiene una rosca ACME de 2,5 pulgadas con una altura central de 13 pulgadas desde el suelo. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorios ACME, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto ACME. Dimensiones totales: 88 pulgadas de diámetro. x 9 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: UGHB004.
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Outlet is 2.5 in. ACME thread with a 13 in. centerline height from ground. Inlets: (1) 3 in. dia. ACME fittings, (1) 2 in. dia. ACME fittings, (1) 2- 1/2 in. dia. port. Outlets: (1) 1-1/2 in. dia. port, (1) 2-1/2 in. dia. ACME port
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 88
- Height (Inches): 116