Mesa de preparación de fregadero de acero inoxidable
Mesa de preparación para fregadero de acero inoxidable con gabinetes de almacenamiento con puerta corrediza y fregadero. Esta combinación de fregadero tiene una altura de trabajo de 34 pulgadas y cuenta con un protector contra salpicaduras de 6 pulgadas que recorre toda la longitud de la unidad y un gran espacio de almacenamiento debajo con puertas corredizas. El área de preparación de la superficie es de aproximadamente 60 pulgadas x 24 pulgadas. Dimensiones del fregadero: 20 pulgadas, largo x 16 pulgadas, ancho x 6 pulgadas de profundidad. Espacio total de almacenamiento: 52 pulgadas de largo x 23 pulgadas de alto. La altura del estante es de 11 pulgadas. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (ACN32) .
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1102