Procesador/tanque de compensación aséptico Alloy Fab Inc. - 20 galones
Procesador de tanque de compensación aséptico Alloy Fab Inc., junta nacional no. 5, número de serie 514, carcasa de vacío total 30 psi a 353 F camisa 30 psi a 353 F 80 lt - 20 gal con 2 mirillas superiores, cubierta atornillada, 8 - entradas roscadas de 1 pulgada (4 en cada lado), 1 - Entrada roscada de 1 pulg. (lateral), salida inferior de 1 pulg., 2 entradas superiores de 1 pulg., entrada superior con brida de 1 pulg., con motor Adjusto Spede de 0,75 hp, modelo no. Embrague 7521-D293-GZ de 40 V, 0,85 amperios, motor: servicio continuo tipo C, elevación de 40 grados C, 3100 rpm máximas, 115 V, 9,6 amperios o 200 rpm mínimas, 230 V, 4,8 amperios, 60 ciclos.
Product Details
- Cantidad en stock: 80.454a
- Manufacturer: Alloy Fab, Inc.
- Serial Number: 514