Tanque de tina de arranque con camisa Seitz, 3000 galones
1997 Tanque de tina de arranque con camisa Seitz de 3000 galones. Acero inoxidable. Modelo S9782871, con cono agitador de montaje superior en la parte superior e inferior, control de calor en la pared lateral y el cono, descarga central con válvula de cierre manual de 3 pulgadas, (2) válvulas de actuador de aire, tanque de condensado, MAWP 0 psi a 300 grados máx. psi 150 grados, 10 pies 6 pulgadas de ancho x 13 pies 6 pulgadas de alto con soporte para agitador.
Product Details
- Cantidad en stock: RLOL399.140
- Manufacturer: Seitz
- Model: S9782871