Axtons Manufacturing, Ltd. Tanque de presión/vacío de acero inoxidable - 47 galones
1994 Axton Manufacturing, Ltd. Tanque de presión/vacío de acero inoxidable. Capacidad aproximada: 47 galones. Dimensiones internas del tanque: 18 pulg. de diámetro. x 43 pulg. de pared recta. Material de construcción: acero inoxidable 316. Shell MAWP 53/FV psi a 100°F. Temperatura mínima del metal de la carcasa: -20 °F a 53 psi. Las características incluyen una entrada de Paul Mueller Co. de 1993, una bola rociadora y un sistema de filtro segmentado Micropure Filtration, modelo: PSF-20. Entrada/salida(s): (3) triple abrazadera de 1 pulgada, (2) sanitaria de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto (ACN247).
Product Details
- Cantidad en stock: SSFF1016.12
- Manufacturer: Axton Manufacturing, Ltd.
- Serial Number: 654
Tank Details
- Stainless Tank Type: Vacuum & Pressure Vessels
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank MAWP (PSI at temp): 53/FV psi @ 100°F
- Tank MAWT (temp at PSI): -20°F @ 53 psi
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlet/outlet(s): (3) 1 in. tri-clamp, (2) 2 in. sanitary.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 30
- Width (Inches): 28
- Height (Inches): 75
- ACN: 247
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994