Fermentador Chemap - 8 galones
Fermentador Chemap. Modelo: D-4223. Número de serie: 9-1368-30/ Capacidad del tanque: 8 galones. Medidas del tanque: 22 pulgadas de alto x 12 pulgadas de diámetro. y presenta agitación de barrido lateral. Capacidad de la chaqueta: 1 galón. Presión de trabajo del recipiente y la camisa: 35 PSIG/vacío. Temperatura máxima de trabajo: 266F. Motor eléctrico Winkelmann: 1,5 kW, 180V. Hecho en Suiza. Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 5 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SKFI085B.5
- Manufacturer: Chemap
- Model: D-4223
- Serial Number: 9-1368-30
Tank Details
- Stainless Tank Type: Vacuum & Pressure Vessels
- Tank Orientation: Horizontal
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? No
- Agitation? Yes
- Tank MAWP (PSI at temp): 35 PSIG @ 266F
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Winkelmann
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor Voltage: 180
Dimensions:
- Length (Inches): 57
- Width (Inches): 37
- Height (Inches): 71