Fermentador Chemap con separador de espuma - 20 galones
Fermentador Chemap. Modelo: D-4224. Número de serie: 9-1367-75. Capacidad del tanque: 20 galones. Capacidad de la chaqueta: 2,4 galones. Medidas del tanque: 38 pulgadas de alto x 14 pulgadas de diámetro. y presenta agitación de barrido lateral. Presión de trabajo del recipiente y camisa: 35 PSIG/vacío. Temperatura máxima de trabajo: 266F. Componentes eléctricos: Motor eléctrico W. Frei AG: (3,5 hp) 2,64 kW, 3460 rpm, 208V 60Hz. Motor eléctrico Winkelmann: (2,5 CV) 1,9 kW, 170V. También cuenta con un separador de espuma modelo Fundafom. No. de serie: 9.1-99-8.78, WA 6670, 35 PSIG/Vac., Presión de construcción 52.5 psig. Hecho en Suiza. Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas de ancho x 6 pies 11 pulgadas de alto.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: SKFI085A.5
- Manufacturer: Chemap
- Model: D-4224
- Serial Number: 9-1367-75
Tank Details
- Stainless Tank Type: Miscellaneous Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? No
- Agitation? Yes
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: W. Frei AG electric motor: (3.5 hp) 2.64 kW, 3460 rpm, 208V 60Hz. Winkelmann electric motor: (2.5 hp) 1.9 kW, 170V.
Dimensions:
- Length (Inches): 57
- Width (Inches): 37
- Height (Inches): 83
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1978