Bomba de alta presión Cat con tanque: 60 galones

Bomba de alta presión Cat con tanque: 60 galones

Bomba de alta presión Cat, modelo 290, con tanque de 60 galones, motor Baldor, S/N FII92, trifásico Cat NO. CM3559T, especificaciones. 35A02-863, Eficacia nominal NEMA. 82,5%, PF87%. Clasificación 40C AMB-CO.NT, estructura 145TC, 3 hp, 208-230/460 voltios, 7,8-7,4/3,7 amperios, 3450 rpm, 60 hz, trifásico. (1) entradas de 1 pulg., (1) entrada de 3/4 pulg., (1) salida de 1-1/2 pulg., Dimensiones interiores del tanque 26-1/2 pulg. de diámetro x 30 pulg. de alto, sentado sobre ( 4) Ruedas de 6 pulgadas, dimensiones totales 44 pulgadas de largo x 30-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CA235a.3
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? Yes
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: (1) 1 in. inlets, (1) 3/4 in. inlet, (1) 1-1/2 in. outlet, Inside tank dimensions 26-1/2 in. diameter x 30 in. H, sitting on (4) 6 in. casters,

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 3
  • Motor RPM: 3450
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 7.8-7.4/3.7
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 145T

Dimensions:

  • Length (Inches): 44
  • Height (Inches): 30.5

Additional Product Details

Bomba de alta presión Cat con tanque: 60 galones