Bomba de alta presión Cat con tanque: 60 galones
Bomba de alta presión Cat con tanque. Dimensiones interiores 26 pulg. de diámetro. x 27 pulg. H. Con (3) neumáticos. Dimensiones totales 45 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto. Bomba modelo 290, motor Cat CM3559T, 3 hp, 230/460 V, 3450 rpm.
Product Details
- Cantidad en stock: CA236a.3
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Vacuum & Pressure Vessels
- Tank Orientation: Horizontal
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? No
- Agitation? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Cat Motor
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 230/460
Dimensions:
- Length (Inches): 45
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 36