Lavadora de corazón centrífuga
Lavadora de corazón centrífuga. Acero inoxidable. Entrada: 11 pulg. Diámetro máximo. del tanque: 32 in. Placa de cubierta operada hidráulicamente para la extracción del producto con dimensiones: 18 in. L x 10 in. W. Tapa superior del tanque asegurada con 4 pernos. Placas de cubierta/acceso: (2) 7-1/2 pulgadas de largo x 3 pulgadas de alto. Salida: (1) 4-1/2 pulgadas de diámetro. roscado. Especificaciones del motor: 1-1/2 hp, 3500 rpm, 220/380 V, 50 Hz, 68/39 amperios, trifásico. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EEGC136.2a
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Miscellaneous Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Outlet: (1) 4-1/2 in. dia. threaded.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 3500
- Motor Voltage: 220/280
- Motor Amps: 68/39
- Motor Hertz (Hz): 50
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 36
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 68