Lavadora de sartenes Lematic modelo 4x8 sin agua
Lavadora de sartenes Lematic modelo 4x8, sin agua. S/N ninguno. Tornillos de montaje ajustables en las cuatro esquinas. (3) Motorreductores de 3/4 hp para accionamiento de cepillos. Unidad diseñada para montarse en un transportador (no incluida). Los cepillos eléctricos limpian los moldes para hornear cuando pasan debajo de la unidad en el transportador. Construcción de acero inoxidable. Dimensiones: 36 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de largo x 21 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: GICS171.2a
- Manufacturer: Lematic
- Model: 4X8
Tank Details
- Stainless Tank Type: Miscellaneous Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Gearmotors
- Motor Horsepower(HP): 0.75
Dimensions:
- Length (Inches): 85
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 21