Tanque de carcasa única: 160 galones

Tanque de carcasa única: 160 galones

Tanque de carcasa única: 160 galones. Acero inoxidable. (1) entrada de 3 pulg. y (1) salida de 4 pulg., diámetro de 9 pulg. Tubo de alto x 24 pulg. a lo largo del costado con entrada/salida de 2 x 2-1/2 pulg. Dimensiones interiores 36-1/2 pulg. de diámetro. x 39 pulgadas de alto. (4) patas de 12 pulgadas. Dimensiones totales 49 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 7a.129
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: (1) 3 in. inlet and (1) 4 in. outlet, 9 in. dia. x 24 in. H tube along side with 2 x 2-1/2 in. Inlet/outlet

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 49
  • Width (Inches): 44
  • Height (Inches): 58

Additional Product Details

Tanque de carcasa única: 160 galones