Tanque de acero inoxidable - 150 galones

Tanque de acero inoxidable - 150 galones

Tanque de acero inoxidable de 150 galones. Parte superior plana sellada y parte inferior en forma de cono. Entradas: (1) 3 pulgadas en el lado con codo, (1) 1-1/2 pulgadas en la parte superior. Salidas: (1) 3-1/2 pulg. en la parte inferior con codo. (3) Patas: 40 pulg. Dimensiones totales: 44 pulg. de diámetro. x 80 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: JRW53.1
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: (1) 3 in. inlet on side with elbow, (1) 1-1/2 in. inlet on top, (1) 3-1/2 in. outlet on bottom with elbow. (3) 40 in. legs

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Width (Inches): 44
  • Height (Inches): 80

Additional Product Details

Tanque de acero inoxidable - 150 galones