Embudo/Tolva de acero inoxidable
Embudo de acero inoxidable. Capacidad total aproximada: 1 galón. El diámetro del embudo es de 6 pulgadas x 8 pulgadas en el lado recto. Salida: 2 pulgadas de diámetro exterior sanitario, 1-1/2 pulgadas de diámetro interior. Dimensiones totales: 6 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 12-3/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSND101.1-01
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Miscellaneous Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Outlet: 2 in. sanitary OD, 1-1/2 in. ID
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 6
- Width (Inches): 6
- Height (Inches): 12.75