Embudo/Tolva de acero inoxidable

Embudo/Tolva de acero inoxidable

Embudo de acero inoxidable. Capacidad total aproximada: 1 galón. El diámetro del embudo es de 6 pulgadas x 8 pulgadas en el lado recto. Salida: 2 pulgadas de diámetro exterior sanitario, 1-1/2 pulgadas de diámetro interior. Dimensiones totales: 6 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 12-3/4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SSND101.1-02
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Miscellaneous Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Outlet: 2 in. sanitary OD, 1-1/2 in. ID

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 6
  • Width (Inches): 6
  • Height (Inches): 12.75

Additional Product Details

Embudo/Tolva de acero inoxidable