Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 18 galones
Tanque de carcasa única de acero inoxidable, 18 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 3 pulgadas de diámetro. x 2 pies 11 pulgadas de alto. Entradas: (1) 2-1/2 pulgadas de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RDGZ01.
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
- Tank Orientation: Horizontal
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 2-1/2 in. dia. FNPT fitting, (1) 1 in. dia. FNPT fitting, (2) 2 in. dia. FNPT fittings. Outlets: (1) 1- 1/2 in. dia. FNPT fitting, (1) 3 in. dia. FNPT fitting
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 22
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 25