Tanque de acero inoxidable con bomba de tambor Graco: 40 galones
Tanque de acero inoxidable con bomba de tambor Graco: 40 galones. Dimensiones interiores: 20 pulg. de diámetro. x 32 pulg. H. Bomba neumática Graco President, modelo: 207-352. S/N: J85F, capacidad: 3 gpm, presión máxima de aire: 80 psi. (3) Ruedas para fácil maniobrabilidad. Salida: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Válvula NPT (hembra). Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCCB061B.
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details
- Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Outlet: (1) 3/4 in. dia. NPT (female) valve
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 27
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 55