Tanque vertical de carcasa única de acero inoxidable: 500 galones
Tanque vertical de carcasa única de acero inoxidable: 500 galones. Modelo: RPCO. S/N: 28910. Construcción de acero inoxidable 304. Dimensiones interiores: 42 pulgadas de diámetro. x 84 pulg. H. El dispositivo de flotación se desplaza verticalmente en la guía central. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (T, hembra). Dimensiones totales: 58 pulgadas de diámetro. x 12 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNPM088.3a
- Manufacturer: Not Specified
- Model: RPCO
- Serial Number: 28910
Tank Details
- Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
- Tank Orientation: Horizontal
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (1) 1 in. dia. NPT (female), (1) 1-1/4 in. dia. NPT (female). Outlets: (1) 2 in. dia. NPT (tee, female)
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Width (Inches): 58
- Height (Inches): 144