Tanque Vertical de Acero Inoxidable - 500 galones

Tanque Vertical de Acero Inoxidable - 500 galones

Tanque Vertical de Acero Inoxidable. Dimensiones interiores: 40 pulgadas de diámetro interior x 8 pies de altura en la pared lateral. Capacidad aproximada: 500 galones. Puerto: brida de 3 pulgadas en la parte superior, triple abrazadera de 2 pulgadas en el lado inferior, asiento biselado de 3 pulgadas en la parte inferior. Dimensiones totales: 4 pies x 4 pies x 13 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: TMCB280B
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? No
  • Tank Inlets & Outlets Description: Port: 3 in. flange at top, 2 in. tri-clamp at lower side, 3 in. bevel seat at bottom

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 48
  • Width (Inches): 48
  • Height (Inches): 156

Additional Product Details

Tanque Vertical de Acero Inoxidable - 500 galones