Cherry Burrell Feldmeier Equipment Tanque de carcasa única de acero inoxidable - 300 galones
1990 Tanque de carcasa simple de acero inoxidable Cherry Burrell Feldmeier Equipment - 300 galones. N/S: E-59-90. Material de construcción: acero inoxidable 304. Ref: CB Dibujo n.º 7072245. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies 11 pulgadas de diámetro. x 4 pies 2-1/2 pulgadas de alto. Entradas: (3) 2 pulgadas de diámetro. Accesorios ACME, (1) entrada de 10 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho (superior), (1) entrada de 1 pie 3 pulg. de largo x 2 pies 6 pulg. de ancho (lateral), (1) 1 pie 4 Entrada de -1/2 pulg. de ancho x 2 pies 10-1/2 pulg. de alto (superior). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto con válvula de mariposa neumática, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto con válvula de mariposa, (1) 6 pulg. puerto embridado. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2043.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Serial Number: E-59-90
Tank Details
- Stainless Tank Type: Single Shell Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? No
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets: (3) 2 in. dia. ACME fittings, (1) 10 in. L x 10 in. W infeed (top), (1) 1 ft. 3 in. L x 2 ft. 6 in. W infeed (side), (1) 1 ft. 4-1/2 in. W x 2 ft. 10-1/2 in. H infeed (top). Outlets: (1) 4 in. dia. port with pneumatic butterfly valve, (1) 4 in. dia. port with butterfly valve, (1) 6 in. dia. flanged port.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 108
- Width (Inches): 55
- Height (Inches): 74
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1990