Paquete compresor de tornillo Sullair - 100 HP

Paquete compresor de tornillo Sullair - 100 HP

Paquete compresor de tornillo Sullair. Modelo: CB12LAR22-30. Refrigerante: R-717. Presión máxima: 250 psig. Compresor centrífugo Sullair, modelo: 5A 266. Motor Lincoln, 100 hp, 3525 rpm, 230/460 V, 232/116 amperios, 60 Hz, trifásico. El paquete incluye un tanque separador de aceite con un intercambiador de calor de carcasa y tubos adjunto. Separador de aceite, MAWP a 250 °F: 300 psi. Intercambiadores de calor de carcasa y tubos Basco tipo 500, modelo 240707. Entradas: (1) tubería de succión de 3 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubería de descarga. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 4 pies de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto (H4).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HBSV007.
  • Fabricante: Sullair
  • Modelo: CB12LAR22-30
  • Número de serie: 056-00941

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete compresor de tornillo Sullair - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente