Tanque receptor de amoníaco Sullair: 230 galones

Tanque receptor de amoníaco Sullair: 230 galones

Tanque receptor de amoníaco Sullair: 230 galones. Entradas/salidas para tanque: (2) 2 pulg. de diámetro. Tuberías de carga y descarga de refrigerante, cada una con bridas de 12-1/2 pulgadas y (12) orificios de 3/4 a una distancia de centro a centro de 10-1/2 pulgadas, (1) tubería de descarga de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 8-1/2 pulgadas de ancho x 9 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EKTF9311B.
  • Fabricante: Sullair

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque receptor de amoníaco Sullair: 230 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente