Compresor de tornillo para amoníaco Sullair - 200 HP

Compresor de tornillo para amoníaco Sullair - 200 HP

Compresor de tornillo de amoníaco Sullair. Modelo: C16LA717-3.7. Capacidad: 119 toneladas de R-717 con temperatura de succión de 10ºF y temperatura de condensación de 95ºF. Motor de 200 caballos. Presión máxima: 300 psi. Desplazamiento: 445 cfm. Configuración Vi: 3.7. Separador de aceite EL Nickell, Enfriador de aceite Basco American Precision Industries. Dimensiones totales: 11 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto. Tiempo de funcionamiento del compresor: 13,838 horas (ACN331-BC/Motor-76).

Product Details

  • Cantidad en stock: BNCA157.9
  • Manufacturer: Sullair
  • Model: C16LA717-3.7
  • Serial Number: 25964CGF

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de tornillo para amoníaco Sullair - 200 HP