Compresor de tornillo para amoníaco Sullair - 200 HP

Compresor de tornillo para amoníaco Sullair - 200 HP

Paquete compresor de tornillo de amoníaco Sullair. Modelo: C16LA717-3.7. Capacidad nominal: 119 toneladas estimadas con el último uso de R-717 a una temperatura de succión de 10°F y una temperatura de condensación de 95°F. Motor eléctrico Lincoln de 200 HP, separador de aceite Silvan Industries 1993, enfriador de aceite Basco American Precision Industries 1995, panel de control Sullair. Desplazamiento: 445 cfm. Configuración Vi: 3.7. Dimensiones totales: 9 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto (H4) (ACN331-BC/Motor-76).

Product Details

  • Cantidad en stock: BNCA158.9
  • Manufacturer: Sullair
  • Model: C16LA717-3.7
  • Serial Number: 25963CGF

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de tornillo para amoníaco Sullair - 200 HP